Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips B Line 245B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8494710
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     245B1/00
EAN/GTIN:
     8712581764272
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips B Line 245B1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.78 kg
Farbe
Black Texture
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
PowerSensor, SmartImage, Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, LightSensor, EasyRead, Photo Mode
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 20.5 cm x 50.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
27 kWh
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2058 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 114 kHz
Ppi
123
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
116% sRGB (CIE 1931), 99% NTSC (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ Audiokabel
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB Upstream ¦ USB 3.2 Downstream (Schnellladung) ¦ 3 x USB 3.2 Downstream ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 50.1 cm - Gewicht: 4.78 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 32.3 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
46.5 cm
Transportgewicht
6.85 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.