Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WC1080P Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8491317
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-3799734
EAN/GTIN:
     4053199921485
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Mit der Full HD-Webcam können Sie sofort mit HD-Videoanrufen beginnen. High Definition Webcam mit Autofokus liefert professionelle 1080p HD-Videoanrufe mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit Plug-and-Play-Funktionalität und voller Kompatibilität mit Enterprise-Videotelefonie-Clients ist diese Webcam einfach einzurichten und zu bedienen. Das integrierte Mikrofon erübrigt ein zusätzliches Headset.
Renkforce RF-WC1080P - Webcam - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
103 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Klemmhalterung
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP oder später, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Android 5.0 or later
Details der Systemanforderungen
Windows XP oder höher - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 500 MB ¦ MacOS X 10.5 oder höher - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 500 MB ¦ Android 5.0 oder später - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 500 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
5 - 80% (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Automatische Schwachlichtkorrektur
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Bildsensor
Typ
CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)
65
Vertikales Blickfeld (Grad)
65
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
65
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.