Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS6204RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8490712
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6204RS2-MD30
EAN/GTIN:
     4710474831173
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Eine ideale Speicherlösung mit überragender Performance und Funktionalität für kleine und mittlere Unternehmen.
ASUSTOR AS6204RS - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
51.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.65 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
40 TB
Gehäusetyp
1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Backup-Server, Download-Client, POP3-E-Mail-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), SNMP-Trap, Management Information Base (MIB), Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, SFTP-Client, SNMP-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, AES-Verschlüsselung, VPN-Klient, Microsoft OneDrive support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS, NFS, SFTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, USV-Unterstützung
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, AES-256
Mitgeliefertes Zubehör
Rackschienenkit
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
35.5 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 2.7
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Prozessor / Speicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
MPEG-4, MPEG-2, H.264, 3GP, ASF, AVI, H.265
Unterstützte IP-Kameras
4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 x 204-Pin-SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, asustor nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,76*
€ 816,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,99*
€ 799,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,42*
€ 782,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,27*
€ 765,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,57*
€ 726,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.