Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision IDA6 Einzelblatt-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8468668
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0909-07G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelblattscanner
Portable Scanner
Flachbettscanner
portable scanner
Der IDA6 von Avision ist Ihr idealer Scanner zum Erfassen von kleinformatigen Dokumenten wie nationaler und medizinischer Personalausweis, Führerschein oder Reisepass. Mit seinem leichten und kompakten Design eignet sich der Avision IDA6 als perfekter Begleiter für den Büroalltag. Der TWAIN Treiber ermöglicht zusätzlich die Datenspeicherung von ID-Karten innerhalb von Sekunden. Trotz seiner geringen Größe sorgt der integrierte CIS basierte Bildverarbeitungskomponente für gleichwertige Scanergebnisse wie seine großformatigen Mitstreiter. Mit der 2.0 USB-Schnittstelle werden kostbare Zeiten in der Dokumentenverarbeitung gespart ohne Qualität einbußungen in der Bildqualität. Der Button-Manager ermöglicht mit wenigen Tasten das Versenden von Dokumenten auf favorisierte Scanziele wie dem Drucker oder dem Email-Postfach.
Avision IDA6 - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - A6 - 600 dpi - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
An OCR scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
A6 (105 x 148 mm)
Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
105 mm x 148 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte, Foto, Reisepass
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Avision Button Manager, AVScan
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
3.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A6 - 200 dpi ¦ 3.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A6 - 300 dpi ¦ 3.5 Sek./Scan - Farbe - A6 - 200 dpi ¦ 3.5 Sek./Scan - Farbe - A6 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, Multi-PDF, PPT, DOCS
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
800 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,95*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 290,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.