Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pro Display XDR Nano-texture glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8426727
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWPF2D/A
EAN/GTIN:
     0190199287105
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das 32" Retina 6K Display. Bis zu 1600 Nits Helligkeit. Ein unglaubliches Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und ein extrem weiter Betrachtungswinkel. Mehr als eine Milliarde Farben, die mit außergewöhnlicher Genauigkeit angezeigt werden. Und ein Dynamikbereich, der den Workflow für professionelle Nutzer verändert. Das Apple Pro Display XDR ist das perfekte Pro Display.
Apple Pro Display XDR Nano-texture glass - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - 6016 x 3384 @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000000:1 - Thunderbolt 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.48 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, komplett laminiertes Display, True Tone Display, 10-bit Farbtiefe, P3 Wide Color Gamut, Extreme Dynamic Range (XDR), dualer Umgebungslicht-Sensor
Farbunterstützung
1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Helligkeit
1600 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.8 cm x 2.7 cm x 41.2 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000000:1
Native Auflösung
6016 x 3384 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
218
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3 - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
54 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
49 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 95 W) ¦ 3 x USB-C
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.845,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.052,10*
€ 6.012,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.988,92*
€ 5.936,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.890,41*
€ 5.819,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.845,22*
€ 5.765,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.