Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker Weiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker PLA 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Artikel-Nr.:
     C1002-8426593
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     1613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Ultimaker PLA-Filament bietet dank der Zuverlässigkeit und guten Oberflächenqualität ein reibungsloses 3D-Druckerlebnis. Die Ausgangsmaterialien für PLA stammen aus biologischen und erneuerbaren Quellen. Es ist sicher, gut geeignet zum Drucken und in zahlreichen Anwendungsbereichen sowohl von unerfahrenen als auch von erfahrenen Anwendern einsetzbar.
Ultimaker - Weiß, RAL 9010 - 750 g - 95 m - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
750 g
Farbe
Weiß, RAL 9010
Länge
95 m
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Glasübergangstemperatur
60 °C
Schmelztemperatur
145 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8320273
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.