Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8412906
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3713C001AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon
Dieses praktische Multipack mit je einer Tinte in Farbe und in Schwarz spart Geld. Dieses Multipack mit zwei Druckköpfen mit Tinte enthält 1 x 8,3 ml Farbe und 1 x 7,5 ml Schwarz zum Drucken von Dokumenten und lebendig wirkenden Fotos. Mit der Tinte können bis zu 180 lange haltbare Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Canon PG-560 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für PIXMA TS5350, TS5351, TS5352, TS5353, TS7450, TS7451
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 180 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA TS5350, TS5350a, TS5351, TS5351a, TS5352, TS5352a, TS5353, TS5353a, TS7450, TS7450a, TS7450i, TS7451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.