Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Weiß, RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8408064
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55034
EAN/GTIN:
     0023942550341
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Ein beliebtes hochbeständiges Filament mit einer glatten und glänzenden Oberfläche. ABS besitzt im Vergleich zu anderen Materialien, die für den 3D-Druck zur Verfügung stehen, eine hohe Schmelztemperatur, und ist daher besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Hitzebeständigkeit wichtig ist, wie z. B. bei der Konzeptmodellierung für das Gebäude sowie die Elektro- und Automobilindustrie. Verbatim ABS wird nach einer besonderen Rezeptur hergestellt und unterliegt strikten Qualitätsanforderungen.
Verbatim - Weiß, RAL 9003 - 1 kg - 149 m - ABS-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1.5 kg
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß, RAL 9003
Länge
149 m
Drucktechnologie
FDM
Rollenbreite
72 mm
Verbrauchsmaterialtyp
ABS-Filament
Rollendurchmesser
200 mm
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.