Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Tefabloc Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8408062
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55513
EAN/GTIN:
     0023942555131
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Verbatim Tefabloc - Schwarz - 500 g - 71 m - Schwarz - TPE-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Länge
71 m
Drucktechnologie
FDM
Rollenbreite
72 mm
Verbrauchsmaterialtyp
TPE-Filament
Rollendurchmesser
200 mm
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Schmelztemperatur
175 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.