Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM FX810ec Foil Imprinting System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8408018
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     FX810EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Fügen Sie Ihren vor- oder unbedruckten Großformatetiketten glänzende Effekte hinzu oder drucken Sie auf transparente und vorgefärbte Substrate. Der industrietaugliche FX810e Foliendrucker von DTM Print verfügt über ein robustes Metallgehäuse und ist bereit für Ihre anspruchsvollen Aufgaben. Der farbige Touchscreen vereinfacht die Navigation und bietet eine intuitive Benutzererfahrung.
DTM FX810ec Foil Imprinting System - Etikettendrucker - Farbe - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (25,5 cm) - 300 dpi - bis zu 101.6 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
EZPL, GEPL, GZPL
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Schnittstelle
USB 2.0
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,8 - 25,5 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
219.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (25,5 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (25,5 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Passiver Etiketten-Abroller
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NiceLabel Free 2019 DTM Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
22.4 cm
Gewicht
11.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.687,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.687,16*
€ 3.197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.670,94*
€ 3.178,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.597,23*
€ 3.090,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,07*
€ 3.042,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.544,76*
€ 3.028,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.