Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Tefabloc Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8389854
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55511
EAN/GTIN:
     0023942555117
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Tefabloc TPE ist ein flexibles Hochleistungsfilament, das hervorragende Niedrigtemperatureigenschaften aufweist und sich durch einen hohen Härtestabilitätsgrad über einen breiten Temperaturbereich auszeichnet, wodurch es besonders für Anwendungen im Freien geeignet ist. Tefabloc TPE ist beständig gegen Öl, Fett, Abrieb und Lösungsmittel und geeignet für Anwendungen, die Flexibilität verlangen, wie z. B. Fensterdichtungen, Griffe, Halter, Stopfen, Roboterteile und Schutzkomponenten.
Verbatim Tefabloc - Schwarz - 500 g - 190 m - TPE-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Länge
190 m
Drucktechnologie
FDM
Rollenbreite
72 mm
Verbrauchsmaterialtyp
TPE-Filament
Rollendurchmesser
200 mm
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Schmelztemperatur
175 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.