Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC BA410T-GS12-QM-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8366612
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die moderne Systemplattform erhöht nicht nur die Leistung, sondern erweitert die Konnektivität und Anpassungsfähigkeit des BA410T, um den Herausforderungen eines sich ständig verändernden Arbeitsplatzes gerecht zu werden. Dank zukunftssicherer Optionen und einer breiten Palette von Funktionen bietet der BA410T Lösungen, die in der Regel nur Industriedruckern vorbehalten sind.
Toshiba TEC BA410T-GS12-QM-S - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, NFC, Bluetooth 2.1 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL, SBPL
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Monochromes LCD mit Hindergrundbeleuchtung
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, NFC, Bluetooth 2.1 EDR
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI
Schriftarten
Outline, Price, Bitmap, TrueType, OpenType
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Folie / Film, glänzendes Papier, mattes Papier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
1498 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.1 mm - 0.17 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
22 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
41.4 cm
Höhe
33.3 cm
Gewicht
15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 767,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,75*
€ 1.011,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,57*
€ 1.008,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,29*
€ 982,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,43*
€ 959,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,09*
€ 912,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM07253000
ab € 168,16*
Zubehör
Toshiba
18221165421
ab € 181,97*
Zubehör
Toshiba
18221165426
ab € 66,25*
Zubehör
Toshiba
10021165413
ab € 256,79*
Zubehör
Toshiba
18221165420
ab € 66,25*
Zubehör
Toshiba
18221165418
ab € 73,11*
Zubehör
Toshiba
18221165423
ab € 793,09*
Zubehör
Toshiba
10021165411
ab € 347,98*
Zubehör
Toshiba
18221165419
ab € 66,24*
Zubehör
Toshiba
7FM07481000
ab € 36,55*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR004
ab € 476,85*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR006
ab € 612,08*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR001
ab € 284,54*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR030
ab € 315,78*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR003
ab € 303,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.