Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-FP3D-GH40-QM-R(N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8364595
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die kompakten und robusten 3-Zoll-Mobildrucker von Toshiba bringen neue Ansätze in die tragbaren Druckerlösungen.
Toshiba TEC B-FP3D-GH40-QM-R(N) - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, ZPL II, TPCL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x Outline
Funktionen
Etikettensensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor zum Abziehen
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), Plessey, RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI
Schriftarten
Outline, Price, Bitmap
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66.8 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Drucklänge
999 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Zulässige Medienstärke
0.051 mm - 0.165 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, LED-Anzeige, Qi Wireless Charging
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Reinigungsstift
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2.5 Ah
Enthalten
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.6 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,98*
€ 823,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,59*
€ 807,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,97*
€ 772,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
0TSBC0197101F
ab € 32,70*
Zubehör
Toshiba
0TSQC0211108F
ab € 98,55*
Zubehör
Toshiba
18221165396
ab € 17,37*
Zubehör
Toshiba
10021165278
ab € 19,30*
Zubehör
Toshiba
18221165273
ab € 83,87*
Zubehör
Toshiba
18221165274
ab € 333,05*
Zubehör
Toshiba
18221165276
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.