Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T3212-SWARE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8354288
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2186501-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TE Connectivity T3212-SWARE - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11 cm) - 300 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Funktionen
Einstellbarer Abstandssensor
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11 cm)
Medientyp
Etiketten
Max. Druckbreite
105.7 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Tyco Electronics WinTotal
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
50 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.2 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
28.8 cm
Gewicht
10 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
4 x USB host ¦ 1 x RS-232 ¦ USB 2.0 ¦ LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.982,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.228,68*
€ 6.222,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.189,89*
€ 6.175,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.149,77*
€ 6.128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.982,70*
€ 5.929,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.