| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8347508 Herst.-Nr.: 006R03615 EAN/GTIN: 0095205892260 |
| |
|
| | |
| Xerox - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 203A, HP CF543A) - für HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 203A, HP CF543A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1300 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta |
| | |
| |