Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27AQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8329832
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0500-B01370
EAN/GTIN:
     4718017296762
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Der TUF Gaming VG27AQ ist ein 68,58 cm (27 Zoll), WQHD (2560x1440), HDR-IPS-Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind. Diese Spezifikationen sind schon ziemlich beeindruckend, aber der VG27AQ hat noch mehr zu bieten. Zum ersten Mal bei einem Gaming-Monitor können Motion Blur Reduction und Adaptive-Sync gleichzeitig aktiviert werden. Diese innovative Technologie trägt den Namen ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC). ELMB SYNC arbeitet mit G-SYNC Compatible zusammen und sorgt für eine gestochen scharfe Bilddarstellung mit hoher Geschwindigkeit.
ASUS TUF Gaming VG27AQ - LED-Monitor - Gaming - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Ultra-Low Blue Light Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, 99 % sRGB Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
32 kWh
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.233 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 243 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
32.1 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
65 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
40.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32.1 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 6.6 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 3.5 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 62 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 50.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
70.4 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
46.4 cm
Transportgewicht
8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+33
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
180
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.