Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AMR910 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8299975
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.MCE11.00T
EAN/GTIN:
     4710180306279
Suchbegriffe:
Acer Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Die kabellosen Mäuse von Acer funktionieren auf Entfernung und bieten Ihnen eine hohe Präzision und großartigen Komfort für Ihre Aufgaben.
Acer AMR910 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz - retail - für Aspire C 22; Chromebook 51X; TravelMate Spin B3; Veriton Essential N VEN2580; Veriton N4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
380 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1 A114-61 ¦ Acer Aspire 3 A315-35, A315-56, A315-58, A317-33, A317-53 ¦ Acer Aspire 3 Pro Series A317-52 ¦ Acer Aspire 5 A515-44, A515-45, A517-52G ¦ Acer Aspire 5 Pro Series A515-56, A517-52, A517-52G ¦ Acer Aspire C 22 C22-1600, C22-1700 ¦ Acer Aspire C 24 C24-1650 ¦ Acer Aspire C 27 C27-1655 ¦ Acer Chromebook 311 C722, C733 ¦ Acer Chromebook 314 C933 ¦ Acer Chromebook 512 C851T ¦ Acer Chromebook 514 CB514-1W ¦ Acer Chromebook Enterprise Spin 513 R841LT, R841T ¦ Acer Chromebook Spin 512 R852T, R852TN, R853TA ¦ Acer Chromebook Spin 513 R841T ¦ Acer Chromebook Spin 514 CP514-1WH, CP514-1W-R57K ¦ Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W ¦ Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G ¦ Acer ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72P ¦ Acer ConceptD 3 Pro CN315-72P-54SD ¦ Acer ConceptD 7 CN715-72G-71QE, CN715-72G-7609 ¦ Acer ConceptD 7 Ezel Pro CC715-71P-79ZW ¦ Acer ConceptD 7 Pro CN715-72P-71WU, CN715-72P-7672 ¦ Acer Extensa 15 EX215-31, EX215-53G, EX215-54 ¦ Acer Nitro 5 AN515-45, AN515-55, AN515-55-71JV, AN515-57, AN517-41, AN517-41-R7UX, AN517-41-R9Q2, AN517-52, AN517-54 ¦ Acer Nitro 50 N50-620 ¦ Acer Predator Helios 300 PH315-53, PH315-54, PH317-55 ¦ Acer Predator Orion 3000 PO3-630 ¦ Acer Predator Orion 5000 PO5-625s ¦ Acer Predator Triton 300 PT315-53 ¦ Acer Spin 1 SP114-31 ¦ Acer Spin 5 SP513-55N, SP513-55N-52HF ¦ Acer Spin 5 Pro Series SP513-54N ¦ Acer Spin 7 Pro Series SP714-61NA ¦ Acer Swift 1 SF114-33-C6ZJ, SF114-33-P11Y, SF114-33-P17Z, SF114-34 ¦ Acer Swift 3 SF314-43, SF314-511, SF316-51 ¦ Acer Swift 3 Pro Series SF316-51 ¦ Acer Swift 5 Pro Series SF514-55T, SF514-55TA ¦ Acer Swift 7 Pro Series SF714-52T ¦ Acer TravelMate P2 TMP214-41, TMP214-53, TMP215-41, TMP215-53-75AM ¦ Acer TravelMate Spin B3 TMB311RA-31, TMB311RNA-31 ¦ Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-51-552J, TMP414RN-51-78UQ ¦ Acer Veriton Essential N VEN2580 ¦ Acer Veriton Essential Z VEZ2740G ¦ Acer Veriton N4 VN4680GT, VN4690G, VN4690GT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.