Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-700 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8258683
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Dank der "Plug-In and Label"-Funktion können Etiketten mit dem QL-700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist.
Brother QL-700 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 93 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, ISBN-2, ISBN-5
Schriftschnitt & Effekte
Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, gedrehter Text, Rahmen, hell schattiert, Surround, horizontale Linien, umkehren
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (6,2 cm)
Max. Druckbreite
59 mm
Kompatible Bänder
DK-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
62 mm
Max. Drucklänge
1 m
Max. Mediengröße
Rolle (6,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 100 x Standard-Adressetiketten, schwarz auf weiß, 29 x 90 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brother P-touch Editor 5
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4.x, Apple MacOS X 10.5.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.