| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8250964 Herst.-Nr.: APTC732YE EAN/GTIN: 4250164854544 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für Canon i-SENSYS LBP7780Cx Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 19798, DIN 33870 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6400 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP7780Cx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner yellow, lasertoner, toner agfaphoto |
| | |
| |