| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8242875 Herst.-Nr.: 6AJ00000171 EAN/GTIN: 4519232179546 |
| |
|
| | |
| Toshiba T5018E - Schwarz - original - Tonerpatrone - für e-STUDIO 2518A, 3018A, 3518A, 4518A, 5018A Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 43.900 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Toshiba e-STUDIO 2518A, 3018A, 3518A, 4518A, 5018A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Toshiba, Toner Cartridge Toshiba, Toner Toshiba, Tonerkartusche Toshiba, Tonerkassette Toshiba, toshiba lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |