Erhalten Sie produktive Druckleistung zu einem attraktiven Preis und produzieren Sie ganz einfach Ergebnisse höchster Qualität. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion.
HP Laser 107a - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Anz. an Nutzern | 1 - 5 Nutzer |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Druckersprache | SPL (Samsung Printer Language) |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Druckermerkmale | Automatisches Ausschalten |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.3 Sek. |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |
| Bildverbesserungstechnologie | Rendering Engine for Clean Pages (ReCP) |
Prozessor | Prozessor | 400 MHz |
RAM | RAM Installiert (Max.) | 64 MB / 64 MB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
| Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 163 g/m² |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Ausgabefachkapazität | 100 Blatt |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² |
| Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund - 43 lbs |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) |
| Kennzeichnung | GS, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, GB 9254-2008, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, T9254-2008 (Class A), EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 320 Watt |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 33 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.1 Watt |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 |
| Details der Systemanforderungen | Windows 7/8/8.1/10 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 16 GB |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 33.1 cm |
| Tiefe | 21.5 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 4.16 kg |
Kapazität | Monatliche Kapazität (max.) | 10000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 100 - 1500 Seiten |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 38.4 cm |
| Tiefe (Versand) | 28 cm |
| Höhe (Versand) | 26.1 cm |
| Gewicht (Versand) | 5.7 kg |
Umweltschutzstandards | Blauer Engel | Ja |
Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |