Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP GT53XL 135 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     C1002-8237406
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1VV21AE
EAN/GTIN:
     0192545270656
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Mit Original HP Tintenpatronen ist sichergestellt, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfen Text in sattem Schwarz sowie Bilder und Grafiken in brillanten Farben druckt. Das Drucken ist ganz einfach und die Leistung hervorragend. Verwenden Sie für noch wirtschaftlicheres Drucken HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite.
HP GT53XL - 135 ml - mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Nachfülltinte - für Smart Tank 51XX, 67X, 70XX, 73XX, 750, 76XX; Smart Tank Plus 55X, 570, 655
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.8 cm
Transporttiefe
5.8 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
180 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
170 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
135 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 24712
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Smart Tank 5105, 5107, 670, 675, 7005, 7006, 7305, 7306, 750, 7605, 7606 ¦ HP Smart Tank Plus 555, 555 Wireless, 558 Wireless, 559, 570 Wireless, 570 Wireless All-in-On, 655, 655 Wireless ¦ HP Smart Tank Wireless 450, 455, 457
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.