Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TT430 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8235584
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00450
EAN/GTIN:
     4031026458151
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der TT430 ist perfekt geeignet für die Bedruckung von HellermannTyton Materialien wie selbstklebende Etiketten, Schrumpfschläuche und Kennzeichnungsschilder. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise kann der TT430 problemlos am Arbeitsplatz integriert werden. Das Gerät lässt sich dank des intuitiven Touchdisplays und der verständlichen Statusanzeigen in unterschiedlichen Sprachen sehr einfach bedienen.
HellermannTyton TT430 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (10,56 cm) - 300 dpi - bis zu 125 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Farbe
Grau
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Funktionen
Etikettensensor
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Schrumpfschlauch, Schilder
Max. Druckbreite
116 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
105,6 mm
Max. Drucklänge
1000 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,56 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, SMTP, DHCP
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, NFPA 70, EN 61000-3-3, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1, UL 60950-22, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, EN 55022:2011-12, EN 55024:2011-09
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
32.2 cm
Höhe
18.75 cm
Gewicht
4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38 cm
Tiefe (Versand)
38 cm
Höhe (Versand)
33 cm
Gewicht (Versand)
5.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,73*
€ 1.672,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,77*
€ 1.660,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,56*
€ 1.617,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,85*
€ 1.545,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,68*
€ 1.539,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.