Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-9200SD-DR1 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8200586
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-9200SD-DR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Areca ARC-9200SD-DR1 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Rack-montierbar
Host-Bus
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige, 4 integrierte Lüfter, 1U-Höhe
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung redundant / Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
1.2 GHz
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
43.6 cm
Höhe
4.35 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x SAS 12Gb/s
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 2 x Management (RS-232) - RJ-11 ¦ 2 x Management (Ethernet) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.964,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.212,96*
€ 5.013,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.171,44*
€ 4.964,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.044,14*
€ 4.812,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.978,90*
€ 4.734,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.964,84*
€ 4.718,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.