Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 2.93 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 912 Magenta Original Druckerpatrone
HP 912 Magenta Original Druckerpatrone
HP 912 Magenta Original Druckerpatrone
HP 912 Magenta Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-8198342
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL78AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 912 - 2.93 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 80XX; Officejet Pro 80XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
2.3 cm
Transporthöhe
11.35 cm
Transportgewicht
40 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
20 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Rosa
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
2.93 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 315 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 8010, 8010e, 8012, 8012e, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8015e, 8017, 8017 All-in-On, 8022, 8022e ¦ HP Officejet Pro 8020, 8022, 8022e, 8023, 8024, 8024e, 8025, 8025e, 8028, 8028e, 8035, 8035e
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.