Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963XL 23.25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 963XL 23.25 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-8175311
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA28AE#301
EAN/GTIN:
     0192545866569
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 963XL - 23.25 ml - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
12.6 cm
Transportgewicht
70 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
23.25 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 9010, 9010e, 9012, 9012e, 9014, 9014e, 9015, 9015e, 9016, 9019e, 9020, 9022, 9022e, 9025, 9025e
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.