Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8164823
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55154
EAN/GTIN:
     0023942551546
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Durabio ist ein Polycarbonatharz auf Biomaterialbasis, das von Mitsubishi Chemical als Glasersatz entwickelt wurde. Es wird bereits in der Automobil- und Mobiltelefonindustrie für Produkte wie Touchscreen-, Konsolen- und Armaturenbrettverkleidungen sowie Außenkühlergitter eingesetzt. Durabio verfügt über eine ausgezeichnete Haltbarkeit mit hoher Hitze-, Kratz- und Abriebfestigkeit und wird serienmäßig unter strenger japanischer Qualitätskontrolle hergestellt.
Verbatim - Klar - 500 g - DURABIO Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
500 g
Farbe
Klar
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
DURABIO Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Schmelztemperatur
235 °C
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
225 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.