Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Weiß, RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8164819
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55150
EAN/GTIN:
     0023942551508
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Durabio ist ein Polycarbonatharz auf Biomaterialbasis, das von Mitsubishi Chemical als Glasersatz entwickelt wurde. Es wird bereits in der Automobil- und Mobiltelefonindustrie für Produkte wie Touchscreen-, Konsolen- und Armaturenbrettverkleidungen sowie Außenkühlergitter eingesetzt. Durabio verfügt über eine ausgezeichnete Haltbarkeit mit hoher Hitze-, Kratz- und Abriebfestigkeit und wird serienmäßig unter strenger japanischer Qualitätskontrolle hergestellt.
Verbatim - Weiß, RAL 9003 - 500 g - DURABIO Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
500 g
Farbe
Weiß, RAL 9003
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
DURABIO Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Schmelztemperatur
235 °C
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
225 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.