Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + V...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8134733
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCONS1716K
EAN/GTIN:
     0065030872546
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - VGA KVM - 17 Zoll (RKCONS1716K).
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA(RKCONS1716K) - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13.7 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.8 cm x 58.1 cm x 4.25 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Japan, Neuseeland, Großbritannien, Europa, Nord-Asien
Enthaltene Kabel
16 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.83 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
8 x M5 Käfigmutter, 8 x M5 Schraube, 2 Montageschienen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
16 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 (Typ A) ¦ 2 x PS/2 ¦ VGA-Ausgang ¦ Verknüpfungs-Ports (HD-15)
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
21 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,60*
€ 1.646,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,59*
€ 1.629,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,90*
€ 1.573,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,10*
€ 1.536,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.