Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO WS4 Series WS412DT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8017872
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WD302-400NN-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Barcode-Drucker WS4 vereint ein attraktives Design mit hoher Qualität und Vielseitigkeit. Der Drucker ist hochwertig verarbeitet, robust und bietet im Inneren viel Platz für die Verbrauchsmaterialien. Das Druckbild hat eine ausgezeichnete Lesbarkeit. Damit ist der WS4 einer der besten Desktopprinter auf dem Markt mit einem wirklich überzeugenden Preis/Leistungsverhältnis. Der Drucker wurde für die Verwendung in den Bereichen Transport, Logistik, Einzelhandel, Warenlager und Gesundheitswesen optimiert und kann zum Beispiel Thermotransfer-Farbbänder bis zu 300 m Länge aufnehmen.
SATO WS4 Series WS412DT - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,5 cm) - 300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB, LAN, seriell - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
SZPL, SDPL, SIPL, SEPL
Funktionen
Label Taken Sensor (LTS), Spaltsensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, MSI, GS1-128
Schriftarten
CG Times, CG Triumvirate, OCR-A, OCR-B, Bitmap
Schriftschnitt & Effekte
Gedrehter Text
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,24 - 11,5 cm)
Medientyp
Tickets, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm x 996 mm
Max. Drucklänge
996 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
22.4 mm x 8 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,5 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,5 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV GS, CCC, FCC, RoHS, EAC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
16 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.38 cm
Tiefe
22.59 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
1.74 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,48*
€ 424,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,26*
€ 416,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,34*
€ 380,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,27*
€ 373,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,88*
€ 352,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.