Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D Blue Translucent, RAL 5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8009675
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PLA-0024A075
EAN/GTIN:
     8718969920520
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Innofil3D - Blue Translucent, RAL 5022 - 750 g - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
FDA, Directive 2011/65/EU, EN 71-3
Verbrauchsmaterial
Gewicht
750 g
Farbe
Blue Translucent, RAL 5022
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Düsentemperatur
220 °C
Glasübergangstemperatur
60 °C
Schmelztemperatur
145 °C
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
210 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.