Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DisplayPort-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-7999432
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AK3968
EAN/GTIN:
     8716065328516
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m
displayport kabel
ACT - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
50 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
32
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.