Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1202 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7980708
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Areca ARC-1202 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, JBOD, 1E - PCIe x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe x1
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris 10, Apple MacOS X 10.4.x, SunSoft Solaris x64 10, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5.x, Apple MacOS X 10.6.x, Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.8.x, SunSoft Solaris 11, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
400 MHz
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 1E
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.