| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7674370 Herst.-Nr.: 101R00602 EAN/GTIN: 0095205883299 |
| |
|
| | |
| Xerox - Original - Box - Trommeleinheit - für VersaLink C8000, C9000 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12 cm | | Transporttiefe | 55.7 cm | | Transporthöhe | 16.2 cm | | Transportgewicht | 1.36 kg | Verschiedenes | Packungstyp | Box | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 190.000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Xerox, Inkjet-Patrone Xerox, Tintenstrahlpatrone Xerox, Xerox Druckerpatrone, Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, xerox druckerpatronen, bildtrommel xerox |
| | |
| |