Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CanoScan LiDE 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7636264
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2995C010AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner canon
flachbettscanner
Der kompakte, preisgünstige und leichte Scanner ist ideal für alle, die mit einem einfachen Knopfdruck großartige Scans erstellen möchten.
Canon CanoScan LiDE 300 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4/Letter - 2400 dpi x 4800 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
4.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
2400 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Interpolierte Auflösung
19200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
10 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 5 Sek./Scan - Farbe - 4x6 - 300 dpi ¦ 9 Sek./Scan - Vorschau ¦ 14.8 ms/Zeile - Farbe - 2400 dpi ¦ 6.6 ms/Zeile - Farbe - 1200 dpi ¦ 3.8 ms/Zeile - Farbe - 600 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Farbe - 300 dpi ¦ 4.3 ms/Zeile - Graustufe - 2400 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 1200 dpi ¦ 1.3 ms/Zeile - Graustufe - 600 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Kopie, AutoScan, senden an, PDF
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, 4 EZ Buttons, Advanced Z-lid Expansion Top
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
36.7 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Mini-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.