Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CanoScan LiDE 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7624213
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2996C010
EAN/GTIN:
     4549292119855
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner canon
flachbettscanner
Ein Premium-Flachbettscanner mit verbesserter Geschwindigkeit und einer hochauflösenden Scanfunktion, der Platz, Energie und Zeit spart. Das schicke Design, die kompakten Abmessungen und die Möglichkeit zur senkrechten Aufstellung und Bedienung sowie die Stromversorgung über ein USB Typ-C-Kabel sind ideal für den Einsatz Zuhause oder im Büro. Der schnelle Scanner im schicken und hochwertigen Design liefert hochauflösende Scans von Dokumenten, Fotos und Büchern.
Canon CanoScan LiDE 400 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB-C
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
4.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
4800 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Interpolierte Auflösung
19200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 4 Sek./Scan - Farbe - 4x6 - 300 dpi ¦ 7 Sek./Scan - Vorschau ¦ 25.4 ms/Zeile - Farbe - 4800 dpi ¦ 14.8 ms/Zeile - Farbe - 2400 dpi ¦ 6.6 ms/Zeile - Farbe - 1200 dpi ¦ 3.8 ms/Zeile - Farbe - 600 dpi ¦ 1.7 ms/Zeile - Farbe - 300 dpi ¦ 8.2 ms/Zeile - Graustufe - 4800 dpi ¦ 4.3 ms/Zeile - Graustufe - 2400 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 1200 dpi ¦ 1.3 ms/Zeile - Graustufe - 600 dpi ¦ 1.7 ms/Zeile - Graustufe - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Kopie, AutoScan, PDF
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, 5 EZ Buttons, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, Advanced Z-lid Expansion Top
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
36.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB - Type C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2995C010
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.