Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Toner kompatibel zu TN-245C / TN-246C, für BROTHER HL-3152CDW, ca. 2.200 Seiten, cyan
ROLINE Toner kompatibel zu TN-245C / TN-246C, für BROTHER HL-3152CDW, ca. 2.200 Seiten, cyan
ROLINE Toner kompatibel zu TN-245C / TN-246C, für BROTHER HL-3152CDW, ca. 2.200 Seiten, cyan
ROLINE Toner kompatibel zu TN-245C / TN-246C, für BROTHER HL-3152CDW, ca. 2.200 Seiten, cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-7622311
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     16.10.1205
EAN/GTIN:
     7611990972159
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette die Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht.
ROLINE - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-9015, 9017, 9020, 9022, HL-3140, 3142, 3150, 3152, 3170, 3172, MFC-9142, 9342
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
717 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9015CDW, DCP-9017CDW, DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, DCP-9022CDW, HL-3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, HL-3170CDW, HL-3172CDW, MFC-9140CDN, MFC-9142CDN, MFC-9330CDW, MFC-9332CDW, MFC-9340CDW, MFC-9342CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.