Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-7615326
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JB05AE#301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und alltägliche Dokumente mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen. Diese zuverlässigen Tintenpatronen sorgen für gleichbleibende Ergebnisse, damit Sie brillante Farben und gestochen scharfen Text über die gesamte Lebensdauer der Tintenpatrone drucken können.
HP 304 - 2er-Pack - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb), pigmentiertes Schwarz - original - Tintenpatrone - für AMP 130; Deskjet 26XX, 37XX; ENVY 50XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.8 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
100 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb), pigmentiertes Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 2 ml - bis zu 120 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 2 ml - bis zu 100 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP AMP 130 ¦ HP Deskjet 2620, 2621, 2622, 2624, 2630, 2634, 2640, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3733, 3735, 3750, 3755, 3760, 3762, 3764 ¦ HP ENVY 5010, 5014, 5020, 5030, 5032, 5050, 5052, 5055, 5070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.