Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7609773
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4SH06AA
EAN/GTIN:
     0193015013957
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB D-Sub Adapter
Übertragen Sie Video-Inhalte mit dem HP USB-C -zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
HP - Externer Videoadapter - USB-C - VGA - für Elite t655; Pro t550; Workstation Z2, Z2 G5, Z2 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Bustyp
USB-C
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
Schnittstellendetails
VGA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
1.3 cm
Tiefe
2.55 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
23.9 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite t655 ¦ HP Pro t550 ¦ HP Workstation Z2 G5, Z2 G9, Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance, Z2 Mini G5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,52*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.