Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7593080
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2395WSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570116386
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Die anspruchsvolle Welt der Daten und Anwendungen erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei gleicher Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Internet. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht die einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 - LED-Monitor - 57.15 cm (22.5") - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
57.15 cm (22.5")
Besonderheiten
Ultra Slim Design, HDCP, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Reaktionszeit
4 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
49.9 cm x 23 cm x 38.5 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 89 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, TUV Bauart
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
17.4 W
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.4 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Kopfhörereingang
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-4/+20
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 7
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.