Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.
Dell P2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1; Precision 7560; XPS 13 9380, 15 9570
Allgemein | Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Besonderheiten | LED-Randlichtsystem, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 29 kWh |
| Kontrast | 1000:1 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Ppi | 92 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Farbraum | 72% (CIE 1931) |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.9 W |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 13.9 kWh/1.000 h |
Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Konnektivität | Schnittstellen | DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) |
Abmessungen und Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.26 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 7.1 kg |
Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9380, 15 9570 |
Mechanisch | Rotationswinkel | 180 |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 489 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 126 |
| PAIA Version | 12/1/2018 |
| Verwendung (kg CO2e) | 112 |
| Herstellung (kg CO2e) | 329 |
| Logistik (kg CO2e) | 45 |
| EOL (kg CO2e) | 3 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 377 |