Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2419H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7590586
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-APWU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.
Dell P2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.93 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
29 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
92
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
42 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.26 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm - Gewicht: 4.93 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.1 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
489 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
126
PAIA Version
12/1/2018
Verwendung (kg CO2e)
112
Herstellung (kg CO2e)
329
Logistik (kg CO2e)
45
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
377
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.