| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7588524 Herst.-Nr.: 18-502 EAN/GTIN: 4043023894894 |
| |
|
| | |
| edding EDD-502 - 5er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925 Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 237 g | Verbrauchsmaterial | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Patronenleistung | XL | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 25 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 13 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 13 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 13 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 13 ml | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner edding, druckerpatrone für canon, toner 4 farbig |
| | |
| |