Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elatec TWN4 MultiTech BLE-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech BLE-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech BLE-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Artikel-Nr.:
     C1002-7586619
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N05766
EAN/GTIN:
     0095205888812
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
USB Card Reader
Elatec TWN4 MultiTech BLE-P - RFID-Leser - USB - weiß - für AltaLink B8055, B8065, B8065/B8075/B8090, B8090, C8035, C8045; VersaLink B400, B600, B610
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
RFID-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
130 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox AltaLink B8045, B8045/H2, B8045/HXF2, B8045V/F, B8055, B8055/H2, B8055/HXF2, B8055V_F, B8065, B8065/B8075/B8090, B8065/H2, B8065/HXF2, B8075, B8075V/F, B8090, B8090/H2, B8090/HXF2, B8090V/F, C8030, C8030/C8035, C8030/H2, C8030/T2, C8030/TXF2, C8030V/T, C8035, C8035/H2, C8035/HXF2, C8035/T2, C8035/TXF2, C8035V/F, C8035V/T, C8045, C8045/C8055, C8045/H2, C8045/HXF2, C8045/YH, C8045V/F, C8055, C8055/H2, C8055/HXF2, C8070, C8070/H2, C8070/HXF2, C8070V/F ¦ Xerox VersaLink B400, B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_DN, B400V_N, B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610/YDN, B610V_DN, B610V_DNM, C500/DN, C500/DNM, C500/N, C500V/DN, C500V/DNM, C500V/N
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.