Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTK1170E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)
AgfaPhoto APTK1170E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-7542911
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTK1170E
EAN/GTIN:
     4250164852007
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-1170) - für Kyocera ECOSYS M2040dn, M2040dn/KL3, M2540dn, M2540dn/KL3, M2540dw, M2640idw, M2640idw/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Kyocera TK-1170
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7200 Seiten
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M2040dn, M2040dn/KL3, M2540dn, M2540dn/KL3, M2540dw, M2640idw, M2640idw/KL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.