Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTBDR3400E Drucker-Trommel
AgfaPhoto APTBDR3400E Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     C1002-7541428
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBDR3400E
EAN/GTIN:
     4250164851949
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
AgfaPhoto - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR3400) - für Brother HL-L5000, L5050, L5100, L5200, L6250, L6300, L6400, L6450, MFC-L6900, L6950, L6970
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR3400
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L6600DWT, HL-L5000D, HL-L5050DN, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5100DNTT, HL-L5200DW, HL-L5200DWLT, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L6400DWTT, HL-L6450DW, MFC-L5700DN, MFC-L5700DNLT, MFC-L5750DW, MFC-L5750DWLT, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT, MFC-L6900DWTZ, MFC-L6950DW, MFC-L6970DW, MFC-L6970DWT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR3400
ab € 114,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.