| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7533934 Herst.-Nr.: APTK1150XE EAN/GTIN: 4250164851987 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-1150) - für Kyocera ECOSYS M2135, M2635, M2735, P2235 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Kyocera TK-1150 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M2135dn, M2135dn/KL3, M2635dn, M2635dn/KL3, M2635dw, M2735dw, M2735dw/KL3, P2235dn, P2235DN/KL3, P2235dw, P2235dw/KL2, P2235DW/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |