| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7530739 Herst.-Nr.: APTHP287XE EAN/GTIN: 4250164851963 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF287X) - für HP LaserJet Enterprise M506; LaserJet Enterprise Flow MFP M527; LaserJet Pro M501 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP CF287X | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 18000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet Enterprise M506dh, M506dn, M506n, M506x, MFP M527dn, MFP M527f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z ¦ HP LaserJet Pro M501dn, M501n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |