Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDZ Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7524387
Hersteller:
     LDZ
Herst.-Nr.:
     7574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
LDZ - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN6600) - für Brother HL-1030, 1230, 1240, 1250, 1270, 1430, 1440, 1450, 1470, P2500, MFC-8300, 9600
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN6600
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, DIN 33870, STMC
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-1200, HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1240DX, HL-1250, HL-1250LT, HL-1270, HL-1270N, HL-1270NLT, HL-1270NTL, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1450LT, HL-1470, HL-1470N, HL-1470NLT, HL-P2500, HL-P2500T, MFC-8300, MFC-8300J, MFC-8600, MFC-9600, MFC-9600J, MFC-9650, MFC-9650N, MFC-9660, MFC-9660N, MFC-9750, MFC-9760, MFC-9850, MFC-9860, MFC-9870, MFC-9870LT, MFC-9880, MFC-9880N ¦ Brother FAX-5750, 8350P, 8360P, 8360PLT, 8750P, 8750P NLT ¦ Brother IntelliFAX 4750, 4750e, 5750, 5750e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.