Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-DL410 Etikettendrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7498139
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DL410CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
BIXOLON SLP-DL410 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,6 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB, USB-Host - Cutter - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-E
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 5 x BPL-E (Bitmap)
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, USB-Host
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14
Druckermerkmale
Smart Media Detection
Auto-Cutter
Ja
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,6 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
205 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
116 mm
Max. Drucklänge
2 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,6 cm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
14.85 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,32*
€ 409,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,68*
€ 404,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,25*
€ 369,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,86*
€ 360,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,35*
€ 338,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.